Parka 3-en-1 Iona™ Trafic Navy M R

Réf.: S431NARM
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
Référence article S431NARM
EAN / GTIN 5036108002900
Réf. fabricant S431NARM

Description

Description:

Pour sa fonction 3 en 1 et sa polyvalence, choisissez la parka Iona Traffic 3 en 1 combinant une coque extérieure 300D pour une protection étanche complète et une doublure polaire détachable pour une chaleur optimale. Les caractéristiques comprennent des bandes réfléchissantes pour une visibilité accrue de l'utilisateur, de multiples poches pour un rangement étendu, d'un compartiment pour la capuche et d'un accès pour l'impression de logos.

Caractéristique(s):

  • Parka 3 en 1 étanche et respirante
  • Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
  • Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
  • Poche téléphone
  • Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • La parka peut-être porté de 3 façons différentes
  • Ouverture frontale pressions pour un accès facilité
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire

Norme:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Matière(s):

Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de doublure amovible: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la doublure amovible: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Doublure amovible poids gm: 260
Doublure amovible poids oz: 7.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages