CLE DYNAMO 200NM AVEC CLIQUET

Réf.: S.306A200
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article S.306A200
    EAN / GTIN 3148516936288
    Réf. fabricant S.306A200
    Article hors catalogue L60130 556

    Description

    Description:

    Épaisseurs du produit : Précision départ usine : ± 2 % / Clés dynamométriques à un sens de rotation utilisables pour le desserrage par inversion des inserts / Numérotées, livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789 / Livrées en coffret plastique avec cliquet et poignée tournante

    Caractéristique(s):

    • L [mm] : 515
    • Connexion : 14 x 18
    • Coffret : BP.D3
    • Puissance [N.m] : 40 - 200
    • Clé : S.306-200D
    • Cliquet : S.382
    • Division de mesure [N.m] : 1,00
    • Poignée : S.305P
    • [kg] : 1,260