RALLONGE 1/2' ANGULAIRE L.75MM

Réf.: S.208S
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.208S
EAN / GTIN 3148510577708
Réf. fabricant S.208S
Article hors catalogue L60130 2033

Description

Description:

  • Points forts du produit: La forme sphérique du carré extérieur permet un mouvement avec un angle de rotation de 8° de la rallonge par rapport à la clé à douille
  • Facilite le travail en cas d'accès difficile
  • Chromé brillant

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 75
  • carré [″]: 1/2
  • [g]: 130