DOUILLE 1/4' 12PANS DE 1/4

Réf.: RB.1/4
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article RB.1/4
EAN / GTIN 3148510533100
Réf. fabricant RB.1/4
Article hors catalogue L60130 6786
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous
  • Parois plus fines pour un meilleur accès. Conforme aux normes aéronautiques
  • Chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 1/4
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 9,7
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,0
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 8