DOUILLE 1/4' 6PANS DE 9/32

Réf.: R.9/32
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article R.9/32
EAN / GTIN 3148510508603
Réf. fabricant R.9/32
Article hors catalogue L60130 6881

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 9/32
  • d [mm]: 11,0
  • d1 [mm]: 11,0
  • H3 [mm]: 6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,00
  • 6-carré [mm]: 6
  • [g]: 8,90