DOUILLE 1/4' 12 PANS DE 7MM

Réf.: R.7E
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article R.7E
EAN / GTIN 3148510510408
Réf. fabricant R.7E
Article hors catalogue L60130 4976

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 7,0
  • d [mm]: 11,0
  • d1 [mm]: 11,0
  • H3 [mm]: 6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,00
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 9,20

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop