CLE DYNAMO DE PRODUCTION 5NM

Réf.: R.344DA
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article R.344DA
EAN / GTIN 3148510531403
Réf. fabricant R.344DA
Article hors catalogue L60130 1863

Description

Description:

  • Points forts du produit: Précision: ± 4 %
  • Résistance éprouvée: 100.000 cycles
  • Les clés peuvent être préréglées et utilisées pour le serrage ou le desserrage
  • Réglage du couple à l'aide d'une clé à ergots sur un dynamomètre
  • Poignée métallique moletée
  • Clés numérotées et livrées dans un tube plastique de protection

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 200
  • Connexion: 9 x 12
  • Puissance [lbf.ft]: -
  • Puissance [lbf.ft]: 10 - 50
  • Puissance [N.m]: 1 - 5
  • [kg]: 0,240