CLE DYNAMO MANUELLE 36NM

Réf.: R.203DA
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article R.203DA
EAN / GTIN 3148515121579
Réf. fabricant R.203DA
Article hors catalogue L60130 5657

Description

Description:

  • Puissances des produits: Précision: ± 6 %
  • Livré dans un coffret plastique avec un certificat d'étalonnage selon ISO 6789

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 320
  • Caisse: BP.D5
  • Puissance [daN.m]: 0,6 - 3,6
  • Carré [″]: 1/4
  • Division de mesure: 2,0 N.m
  • [g]: 300