Casquette anti-heurt visière longue Orange R

Réf.: PW79ORR
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
Référence article PW79ORR
EAN / GTIN 5036108171927
Réf. fabricant PW79ORR

Description

Description:

Casquette anti-heurt de style moderne avec visière longue (7 cm) pour une protection idéale contre l'éblouissement. Disponible dans les couleurs haute visibilité et marine. Panneau en mesh à l'arrière qui, avec les trous de ventilation sur la coque interne, contribue au confort de refroidissement. Taille ajustable par crochet et boucle.

Caractéristique(s):

  • Visière longue (7cm) pour une protection maximale contre les chocs et la lumière
  • Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
  • EVA Haute densité durable, protège et procure confort à l'utilisateur
  • Coque intérieure en ABS et coussin souple
  • Attache bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • bandeau matelassé confortable
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 812

Matière(s):

Matériau: Coton; Polyester; ABS; EVA;