Description:
Notre adaptateur d'écrans relevable est compatible avec les modèles de casque PW50, PW51, PS50 et PS57. Polyvalent et sûr, c'est un excellent ajout à la gamme de protections de tête. Compatible avec les visières de remplacement PW92, PW94 et PW99.
Caractéristique(s):
- Convient à la plupart des casques de sécurité
- Montage facile sur les casques via un ressort flexible recouvert de caoutchouc
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- Remplacement simple et sécurisé de la visière
- Accessoires de rechange disponibles
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- Certifié CE
- marqué UKCA
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
Norme:
- EN 166 (3 B)
- EN 1731 (F)
- ANSI/ISEA Z87
Matière(s):
Matériau: Polyoxymethylène; Polycarbonate;