Description:
Ultra léger pour une utilisation prolongée. Un système de fixation double et une tige réglable permettent un positionnement multiple pour un meilleur ajustement. Plié, il tient dans la main.
Caractéristique(s):
- Se plie à la taille de la paume pour un meilleur transport et pour rester propre
- Léger et confortable
- Excellent taux d'atténuation
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Certifié CE
- CE-CAT III
- marqué UKCA
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
Norme:
- EN 352-1 (SNR 30dB)
- ANSI S3.19 (NRR 25dB)
- AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)
Matière(s):
Matériau: HIPS (Haut Impact Polystyrène); PVC; Polyoxymethylène; Acier Inoxydable;