Lunettes enveloppantes Smoke R

Réf.: PW39SKR
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
  • Matériau verres: Polycarbonate
  • Exécution: Überbrille
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau verres Polycarbonate
Exécution Überbrille
Norme EN 166; EN 170
Type de produit Überbrille

Numéros d’identification et classifications

Référence article PW39SKR
EAN / GTIN 5036108173075
Réf. fabricant PW39SKR

Description

Description:

Lunettes légères conçues par des experts avec une qualité optique exceptionnelle. La lentille incurvée en une seule pièce offre une vision dégagée et le pont nasal confortable permet une utilisation prolongée.

Caractéristique(s):

  • Conception enveloppante légère
  • lunettes panoramiques
  • Excellente protection latérale
  • Bras latéraux bi-matière
  • pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
  • Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
  • Protection UV à 99%
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Norme:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • AS/NZS 1337.1

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate;