Pantalon de protection contre les intempéries Noir 28

Réf.: PW358BKR28
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
Référence article PW358BKR28
EAN / GTIN 5036108403646
Réf. fabricant PW358BKR28

Description

Description:

Pantalon de travail hiver doublé PW3

Caractéristique(s):

  • Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
  • Double poche mètre
  • Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
  • Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
  • Poche Cargo facile d'accés
  • Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: Matelassage 100% polyester
Composition du rembourrage: Matelassage 100% polyester
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Poids de la doublure gm: 50
Poids de la doublure oz: 1.5
Poids du rembourrage gm: 160
Poids du rembourrage oz: 5