Veste imperméable PW3 Overhead Black XXXL R

Réf.: PW330BKRXXXL
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
Référence article PW330BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108404063
Réf. fabricant PW330BKRXXXL

Description

Description:

Élégant, fonctionnel et durable, le PW330 est fabriqué dans un tissu hautement imperméable, coupe-vent et respirant offrant une protection maximale contre les éléments. Cette veste présente une coupe ergonomique, des poches zippées et une capuche repliable.

Caractéristique(s):

  • Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Empiècement réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrues
  • Cordon de serrage
  • Conçue avec une coupe proche du corps
  • Poche poitrine zippée
  • Poches latérales zippés
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • balayé de tous les points de stress
  • Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • Ouverture zip avec rabat pressions
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester, revêtement TPU
Composition de la coque: 100% polyester, revêtement TPU
Poids de l'enveloppe gm: 140
Poids de la coque oz: 4
Lavage: lavage température 30°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu à l'ombre; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;