Veste à chicanes carrées PW3 Black M R

Réf.: PW329BKRM
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
Taille unisexe M

Numéros d’identification et classifications

Référence article PW329BKRM
EAN / GTIN 5036108395439
Réf. fabricant PW329BKRM

Description

Description:

Dotée d'une isolation thermique légère en Insulatex, la veste PW3 Square Baffle Jacket offre une solution ultra douce et résistante à l'eau pour les vêtements d'extérieur. La technologie unique du tissu emprisonne la chaleur du corps et crée une barrière thermique pour un confort optimal du porteur.

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Poche poitrine zippée
  • Poches latérales zippés
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
  • Ourlet et poignets élastiqués pour le confort et la chaleur
  • Léger et confortable
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique
Composition de la coque: 100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique
Tissu de la doublure: 190T: 100% Polyester, Taffeta
Composition de la doublure: 190T: 100% Polyester, Taffeta
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 60
Poids de la coque oz: 2
Poids de la doublure gm: 52
Poids de la doublure oz: 1.5
Poids du rembourrage gm: 200
Poids du rembourrage oz: 6
Lavage: lavage température 30°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;