Description:
Cette veste PW3 polyvalente convient à une variété d'environnements de travail. Un tissu de qualité, une finition superbe et une fonction inégalée sont des standards. Les manches zippées et le bodywarmer amovible en polaire en font un vêtement extrêmement adaptable.
Caractéristique(s):
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Bodywarmer intérieur interactif
- 6 poches pour plus de rangement
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- La parka peut-être porté de 3 façons différentes
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- Finition résistant aux taches Texpel qui repousse la saleté et les taches
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Conforme à la norme EN ISO 20471
- Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- * Design communauté Européenne enregistré
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Matière(s):
Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 55% Coton, 45% Polyester
Composition de la coque: 55% Coton, 45% Polyester
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: Matelassage 100% polyester
Composition du rembourrage: Matelassage 100% polyester
Tissu de doublure amovible: doublure 100% Polyester
Composition de la doublure amovible: doublure 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 10
Poids de la coque oz: 7
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 120
Poids du rembourrage oz: 3.5
Doublure amovible poids gm: 280
Doublure amovible poids oz: 8
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas nettoyer à sec; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages