Description:
Le Softshell PW2 pour femme est un excellent choix pour les vêtements d'entreprise car il est idéal pour la surimpression et la broderie. Cette softshell tissée stretch à deux couches est doublée de polaire pour plus de chaleur et de confort, tandis que l'extensibilité mécanique permet de faciliter les mouvements. Cette veste possède de nombreuses caractéristiques techniques, notamment une poche interne, des coudes préformés et des poignets élastiques. Le design élégant, les détails subtils des coutures et les touches de couleurs contrastées font de cette veste un ajout accrocheur à la collection PW2.
Caractéristique(s):
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- Cordon de serrage
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- couleurs contrastées pour plus de style
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 2 couches
- Protège-menton pour plus de confort
- 5 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone
- Poignet élastique à séchage rapide
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Ajusté pour les femmes
- Nouveau Modèle
Matière(s):
Tissu extérieur: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches)
Composition de la coque: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches)
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;