Polaire Haute-Visibilité PW2 Orange/Black 4XL R

Réf.: PW274OBR4XL
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
Référence article PW274OBR4XL
EAN / GTIN 5036108389704
Réf. fabricant PW274OBR4XL

Description

Description:

Avec un design unique, la polaire haute-visibilité PW2 est dotée d'un style contemporain et une coupe moderne. Fabriquée en polaire anti-boulochage, légère, durable et doublé de maille, ce vêtement est chaud et respirant.

Caractéristique(s):

  • polaire résistante anti boulochage
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Cordon de serrage
  • Poche intérieure pour téléphone
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Certifié CE
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Nouveau Modèle
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal

Norme:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la coque: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Tissu de la doublure: 100% Polyester Mesh
Composition de la doublure: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Poids de la doublure gm: 80
Poids de la doublure oz: 3
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages