Parka d'hiver haute visibilité PW2 Yellow/Black XL R

Réf.: PW261YBRXL
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
Référence article PW261YBRXL
EAN / GTIN 5036108355266
Réf. fabricant PW261YBRXL

Description

Description:

Vous gardant au sec et en sécurité, la veste d'hiver PW2 offre une chaleur maximale par temps froid. Le tissu imperméable 300D et le design dynamique associé à un bon ajustement garantissent un maximum de confort et de fiabilité. Le tissu fluorescent brillant combiné avec les bandes rétroréfléchissantes vous assure d'être visible et en sécurité au travail.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Poche poitrine intérieure
  • Capuche doublée amovible
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
  • Cordon de serrage
  • Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Doublure matelassée pour isolation thermique
  • Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Capuche amovible
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Matière(s):

Tissu extérieur: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 190T: 100% Polyester, Taffeta
Composition de la doublure: 190T: 100% Polyester, Taffeta
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 52
Poids de la doublure oz: 1.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages