Description:
Vous gardant au sec et en sécurité, la veste d'hiver PW2 offre une chaleur maximale par temps froid. Le tissu imperméable 300D et le design dynamique associé à un bon ajustement garantissent un maximum de confort et de fiabilité. Le tissu fluorescent brillant combiné avec les bandes rétroréfléchissantes vous assure d'être visible et en sécurité au travail.
Caractéristique(s):
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Poche poitrine intérieure
- Capuche doublée amovible
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Cordon de serrage
- Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- * Design communauté Européenne enregistré
- 3 poches pour plus de rangement
- Capuche amovible
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)
Matière(s):
Tissu extérieur: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 190T: 100% Polyester, Taffeta
Composition de la doublure: 190T: 100% Polyester, Taffeta
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 52
Poids de la doublure oz: 1.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages