Description:
Élégant et résistant, la cotte à bretelles PW2 offre un confort et des performances durables. De nombreuses poches de rangement offrent une excellente sécurité personnelle. Conçu avec précision avec des garnitures anti-rayures et sans métal pour une totale tranquillité d'esprit lorsque vous travaillez.
Caractéristique(s):
- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- 7 poches pour plus de rangement
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- Le Porte-badge peut être apparent ou caché
- Double poche mètre
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Accès latéral simple et rapide
- Certifié CE
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- marqué UKCA
- Coupe Standard
Matière(s):
Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;