T-Shirt Haute Visibilité Manches longues PW2 Yellow/Black XL R

Réf.: PW221YBRXL
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
Référence article PW221YBRXL
EAN / GTIN 5036108413300
Réf. fabricant PW221YBRXL

Description

Description:

Le tee-shirt à manches longues haute visibilité PW2, est unique pour son design distinctif, avec un panneau de poitrine contrasté contemporain. Fabriqué à partir d'un coton majoritaire respirant de première qualité pour le plus grand confort du porteur. Parfait dans le cadre d'un uniforme et idéal pour l'image de marque de l'entreprise,

Caractéristique(s):

  • Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Col côtelé
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • La conception ajustée est ajustée mais non restrictive
  • marqué UKCA
  • Certifié CE
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 55% Coton, 45% Polyester
Composition de la coque: 55% Coton, 45% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 144
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages