Polo Haute Visibilité ML PW2 Orange/Black L R

Réf.: PW220OBRL
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
Référence article PW220OBRL
EAN / GTIN 5036108413065
Réf. fabricant PW220OBRL

Description

Description:

Le polo, à manches longues haute visibilité PW2, est unique pour son design distinctif, avec un panneau de poitrine contrasté contemporain. Fabriqué à partir d'un coton majoritaire respirant de première qualité pour le plus grand confort du porteur. Parfait dans le cadre d'un uniforme et idéal pour l'image de marque de l'entreprise.

Caractéristique(s):

  • Le tissu évacuant l'humidité absorbe efficacement l'humidité de la peau
  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • 100% sans métal
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • La conception ajustée est ajustée mais non restrictive
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 55% Coton, 45% Polyester
Composition de la coque: 55% Coton, 45% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 144
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages