T-shirt haute visibilité PW2 M/C Orange/Black XXL R

Réf.: PW213OBRXXL
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
Référence article PW213OBRXXL
EAN / GTIN 5036108356256
Réf. fabricant PW213OBRXXL

Description

Description:

Le t-shirt à manches courtes haute visibilité PW2 est unique pour son design distinctif, avec un panneau de poitrine contrasté contemporain. Fabriqué à partir de tissu Coton Majoritaire respirant de qualité supérieure pour un confort ultime pour le porteur. Parfait dans le cadre d'un uniforme et idéal pour l'image de marque de l'entreprise,

Caractéristique(s):

  • Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Col côtelé
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 55% Coton, 45% Polyester
Composition de la coque: 55% Coton, 45% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 144
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages