Polo haute visibilité PW2 M/C Yellow/Black XL R

Réf.: PW212YBRXL
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
Référence article PW212YBRXL
EAN / GTIN 5036108356171
Réf. fabricant PW212YBRXL

Description

Description:

Le polo à manches courtes haute visibilité PW2 est unique pour son design distinctif, avec un panneau de poitrine contrasté contemporain. Fabriqué à partir de tissu Cotton Comfort respirant de qualité supérieure pour un confort ultime pour le porteur. Parfait dans le cadre d'un uniforme et idéal pour l'image de marque de l'entreprise.

Caractéristique(s):

  • Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Col côtelé
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 55% Coton, 45% Polyester
Composition de la coque: 55% Coton, 45% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 144
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages