Description:
Voici notre casque de sécurité innovant et élégant, équipé d'une visière intégrée pour une utilisation pratique. La visière peut être facilement repoussée dans la coque du casque, ce qui permet de la ranger en toute sécurité lorsqu'elle n'est pas utilisée. Avec une double certification (EN 397 et EN 12492), ce casque offre flexibilité et polyvalence avec deux options de jugulaire. La coque ventilée du casque permet une circulation optimale de l'air, procurant un effet de refroidissement pendant le port. À l'intérieur de la coque, la mousse EPS améliore le confort et garantit une sécurité accrue.
Caractéristique(s):
- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Intérieur en mousse de polystyrène expansé
- Visière PC moulée par injection pour des performances élevées
- Rangement sûr de la visière à l'intérieur de la coque du casque
- Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- Certifié CE
- Nouveau Modèle
Norme:
Matière(s):
Matériau: ABS; EPS (polystyrène expansé); Polycarbonate;