Casque Work Safe Royal Blue R

Réf.: PS61RBR
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
Référence article PS61RBR
EAN / GTIN 5036108385850
Réf. fabricant PS61RBR

Description

Description:

Casque de sécurité industriel non ventilé pour une utilisation en toute sécurité sur les installations à basse tension, doté d'un harnais en plastique à 6 points avec crémaillère pour le réglage de la taille. Il comporte une visière, des fentes latérales universelles et une gouttière. Un bandeau de transpiration est inclus.

Caractéristique(s):

  • Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
  • Harnais de suspension en plastique 6 points pour un meilleur confort, une sécurité accrue et un nettoyage facile
  • Bandeau réglable en taille via le système de glissière
  • Bandeau anti-transpiration inclus pour plus de confort
  • Coque de casque avec gouttière
  • Adaptateur de logement universel
  • Léger pour un meilleur confort de port
  • CE-CAT III
  • Coque de casque en polycarbonate
  • Conception de pointe régulière
  • Rainures latérales universelles (30 mm)
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 397 (-10°C / +50°C)
  • EN 50365 Class:0

Matière(s):

Matériau: HDPE;