Casque de sécurité Expertbase à crémaillère Royal Blue R

Réf.: PS57RBR
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
Référence article PS57RBR
EAN / GTIN 5036108327492
Réf. fabricant PS57RBR

Description

Description:

Notre meilleur vente, le casque de sécurité Expertbase est maintenant disponible avec un ajustement par crémaillère de taille 55-62cm. Casque en polypropylène haute densité, harnais textile 4 points. Bande anti-transpiration incluse. Pièces de rechange disponibles.

Caractéristique(s):

  • Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
  • Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
  • Harnais de suspension textile à 4 points pour un confort de port et une sécurité accrus
  • Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
  • Bande anti sudation en mousse souple incluse
  • Compatible avec les casques antibruit clipsables PW42 et PS42
  • Disponible en plusieurs coloris
  • Propriétés électriques (440Vca)
  • Accessoires compatibles disponibles
  • Jusqu'à 7 ans de durée de vie à compter de la date de fabrication (tant qu'il n'est pas endommagé)
  • Déformation latérale
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 397 (-10°C / +50°C, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0

Matière(s):

Matériau: PP; PE; Sangle tissée; Nylon;
Informations sur les matériaux: PP - Polypropylène; PE - Polyethylène;