Description:
PS30 est une lunette ultra-légère, conçu pour être portée sur des lunettes de vue. Sa large coque panoramique avec des protections latérales moulées et la protection des sourcils offrent une protection supérieure pour le porteur. Les branches réglables et extensibles assurent un ajustement confortable et sécurisé.
Caractéristique(s):
- lunettes panoramiques
- Conception enveloppante légère
- Excellente protection latérale
- Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
- Protection UV à 99%
- Certifié CE
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
Norme:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
- AS/NZS 1337.1
Matière(s):
Matériau: Polycarbonate; Nylon;