Lecteurs de sécurité Clear X25 R

Réf.: PS25CLRX25
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
Référence article PS25CLRX25
EAN / GTIN 5036108400324
Réf. fabricant PS25CLRX25

Description

Description:

Lecteurs de sécurité avec trois dioptries courantes (+1,5, +2,0 et +3,0) pour répondre à vos besoins visuels spécifiques. Un design élégant avec des bras latéraux bicolores qui s'harmonisent avec les vêtements Portwest. Pour garantir un confort maximal, nos lunettes de sécurité sont conçus avec un embout nasal souple qui ne provoque ni gêne ni irritation. Les embouts de branches antidérapants maintiennent les lunettes bien en place, même lors d'activités intenses. De plus, le revêtement antibuée des lentilles empêche la formation de buée, garantissant ainsi une vision claire à tout moment. La combinaison parfaite du style, du confort et de la fonctionnalité.

Caractéristique(s):

  • Lentilles bifocales disponibles en3 dioptries+1.5/ +2.0/ +2.5
  • Style demi-monture avec deux lentilles
  • Bras latéraux bicolores, assortis à nos vêtements
  • Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel
  • Embouts de branches en caoutchouc souple pour un ajustement sans glissement
  • Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur
  • Certifié CE
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 166 1 FT
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • AS/NZS 1337.1

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate; TPR;