Description:
Lunettes de sécurité diélectriques innovantes et légères avec charnières sans métal, dotées d'un design robuste et moderne avec un double matériau sur les branches latérales. Les trous latéraux offrent une ventilation accrue pour un confort optimal.
Caractéristique(s):
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique
- Bras souples pour plus de confort
- Léger et robuste
- Branches souples pour un confort ultra
- Aérations latérales pour plus de confort
- Bras latéraux bi-matière
- Protection UV à 99%
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
Norme:
- EN 166 (1 FT )
- EN 170 (2C-1.2)
- EN 172 (5-1.7 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 .1 (+)
- ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )
Matière(s):
Matériau: Polycarbonate; Nylon; TPR;