Lunettes de protection Dynamic KN Clear R

Réf.: PS10CLR
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
Référence article PS10CLR
EAN / GTIN 5036108397228
Réf. fabricant PS10CLR

Description

Description:

Lunettes de sécurité innovantes et légères avec protection frontale co-injectée pour une protection supplémentaire contre les particules, les chocs et l'éblouissement, avec un ajustement universel exceptionnel. Les branches super flexibles et les embouts de branches en caoutchouc garantissent un ajustement antidérapant. Les revêtements de lentilles certifiés KN (anti-rayures et anti-buées) garantissent une excellente vision. Ce modèle est 100% sans métal.

Caractéristique(s):

  • Lentille enveloppante unique pour une couverture et une protection oculaires exceptionnelles
  • Revêtements de lentilles certifiés KN pour une durabilité accrue et une meilleure vision (anti-rayures / antibuée)
  • Protection frontale en TPE co-injecté pour une protection supplémentaire contre les particules, les impacts et les reflets.
  • Embouts de branches en caoutchouc souple pour un ajustement sans glissement
  • Ajustement universel exceptionnellement bon
  • Coupe idéale pour les petites formes de visage
  • Ultra léger pour des utilisations longues
  • Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Revêtement de traitement anti-rayures de haut niveau, certifié et marqué avec K sur la lentille
  • Revêtement de traitement anti-buée de haut niveau, certifié et marqué avec N sur la lentille
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate; TPE;