Description:
Le style enveloppant classique est désormais disponible dans une version moderne avec des bras bi-matière pour plus de confort. Dotée d'un contour de verre monobloc, la lunette est ultra-légère pour un excellent confort pendant de longues périodes d'utilisation. La lentille est traitée avec un revêtement anti-rayures et anti-buée pour des performances améliorées.
Caractéristique(s):
- lunettes panoramiques
- Conception enveloppante légère
- Excellente protection latérale
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Bras souples pour plus de confort
- Branches souples pour un confort ultra
- Protection UV à 99%
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
- Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
Norme:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- EN 172 (5-1.7 )
- AS/NZS 1337.1
Matière(s):
Matériau: Polycarbonate; Caoutchouc;