Blouson pilote 3 en 1 haute visibilité Orange/Navy XXXL R

Réf.: PJ50ONRXXXL
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
Référence article PJ50ONRXXXL
EAN / GTIN 5036108204472
Réf. fabricant PJ50ONRXXXL

Description

Description:

Ce blouson polyvalent convient à une variété d'environnements de travail. Le tissu de qualité, une superbe polyvalence et une fonction inégalée sont notre standard.La doublure de fourrure et le col de fourrure amovible en combinaison avec des manches à glissière amovibles garantissent qu'il s'agit d'un vêtement extrêmement adaptable.

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Manches amovibles, doublure en fourrure et col fourrure offrent des options multiples pour le porteur
  • 7 poches pour plus de rangement
  • Poignets et ourlets tricot
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • La parka peut-être porté de 3 façons différentes
  • Traitement déperlant Texpel qui repousse la saleté et les taches
  • Doublure amovible pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
  • Disponible jusqu'au 5XL
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • EN 342 Thermal insulation (0.331 (m2 K/W) Class 2)

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 55% Coton, 45% Polyester
Composition de la coque: 55% Coton, 45% Polyester
Tissu de la doublure: Doublure Fourrure 100% polyester
Composition de la doublure: Doublure Fourrure 100% polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 10
Poids de la coque oz: 7
Poids de la doublure gm: 460
Poids de la doublure oz: 13
Poids du rembourrage gm: 60
Poids du rembourrage oz: 2
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages