Description:
Compatible avec les solutions logicielles scolaires telles que Vernier ® ou LabQuest ® Le School Protocol KERN permet, dans le cadre d’expériences techniques, de transmettre les données de pesée via l’interface de données USB pour analyse et visualisation sur un PC, ordinateur portable, etc.
Industrie 4.0: Le KERN Universal Port (KUP) intégré permet de raccorder des adaptateurs dʼinterface KUP externes, comme par exemple RS-232, USB, Bluetooth, WIFI ou Ethernet, etc. Lʼavantage principal est que les adaptateurs dʼinterface KUP sont simplement enfichés, ce qui signifie que le montage ultérieur dʼinterfaces est possible sans ouvrir le boîtier de la balance ni de procéder à un montage compliqué. Les adaptateurs dʼinterface permettent de transmettre facilement les données de pesage à des appareils externes, des PC, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables, des imprimantes, etc. En outre, des ordres de commande et des entrées de données peuvent également être envoyés à la balance via les appareils connectés. Conseil : avec le boîtier dʼextension KERN YKUP-13, jusquʼà trois adaptateurs dʼinterface KUP peuvent être utilisés en parallèle sur la balance.
KERN Communication Protocol (KCP) : le KCP permet de consulter la balance et de la commander à distance à l’aide d’appareils de commande externes ou d’ordinateurs
Utilisation uniforme et simplifiée
Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d‘un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux
Avec la fonction création de formules il est possible de peser différents composants d‘un mélange. À des fins de contrôle, possibilité de consulter le poids total de tous les composants
Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing) : Un signal optique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
Unités de pesée librement programmables, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, poids de papier g/m² etc.
Un système antichoc spécial entre le plateau et le capteur atténue les vibrations pendant la pesée et permet d’obtenir des résultats de mesure plus rapides et plus fiables
Housse de protection transparente de série
Caractéristique(s):
Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 21 mm
Dimensions surface de pesée L×P 130×130 mm, inox
Dimensions totales (sans chambre de protection) L×P×H 163×245×65 mm
Fonctionnement sur piles possible, 4×1.5 V AA, non compris dans la livraison, autonomie jusqu‘à 20 h, fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C