Microscope métallurgique OKO 178

Réf.: OKO 178
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
    Type de produit Microscope stéréoscopique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article OKO 178
    EAN / GTIN 4045761267831
    Réf. fabricant OKO 178

    Description

    Description:

    • Cet instrument est un microscope métallurgique professionnel et polyvalent pour l‘inspection des métaux et l‘analyse des surface
    • Le KERN OKO est un modèle combinant lumière incidente à LED et lumière transmise à LED. Un condensateur d’Abbe 1,25 centrable et réglable en hauteur ainsi qu’un diaphragme de champ pour un éclairage de Köhler complet professionnel sont fournis de série
    • Une platine mécanique ouverte est incluse de série
    • La livraison comprend un kit de polarisation simple (analyseur et polariseur)
    • Beaucoup des Accessoires sont disponibles p.e. oculaires et objectifs pour une distance de travail plus grande
    • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
    • Pour raccorder un appareil photo, un adaptateur de monture C est nécessaire
    • Domaine d'application: Métallurgie, contrôle des matériaux, assurance-qualité
    • Applications/Échantillons: Préparations non translucides et épaisses, pièces usinées (surfaces, bords, revêtements)

    Caractéristique(s):

    • Système optique corrigé à l’infini
    • Revolver à 5 objectifs
    • Siedentopf, incliné sous 30°/ pivotable à 360°
    • Compensation dioptrique des deux côtés
    • Dimensions totales L×P×H 550×200×460 mm
    • Poids net de l’équipement de base env. 12 kg

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires