Microscope vidéo KERN OIV 656

Réf.: OIV 656
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
Type de produit Microscope de mesure vidéo

Numéros d’identification et classifications

Référence article OIV 656
EAN / GTIN 4045761267855
Réf. fabricant OIV 656

Description

Description:

  • Le Kern OIV-6 est un microscope vidéo conçu pour optimiser la microscopie stéréo numérique. Notre solution complète et sophistiquée d’optique axiale permet d’afficher directement et facilement vos échantillons à l’écran
  • L’éclairage LED à lumière incidente (anneau) de série assure un éclairage optimal de votre échantillon
  • Grâce à la grande surface de travail, la mesure d’objets à l’écran est idéale pour l’observation, l’analyse et la documentation dans le domaine industriel
  • L’excellente optique offre des images toujours nettes dans toute la plage de zoom de 0,7x-4,5x
  • Avec sa sortie HDMI, l’appareil photo 2.0 mégapixels du microscope sans oculaire permet une observation live facile de vos échantillons sur l’écran HD. De plus, le logiciel facile d’utilisation, la clé USB et la souris USB fournis permettent de traiter et d’enregistrer facilement les résultats numériques
  • L’OIV 656 permet l’enregistrement de photos et de vidéos par voie logicielle, avec plus de fonctionnalités de documentation
  • La livraison comprend une housse de protection,, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues

Caractéristique(s):

  • Système optique: Axial
  • Éclairage à intensité variable
  • Rapport d'agrandissement: 6,5:1
  • Support: mécanique
  • Éclairage: anneau de 3 W LED (lumière incidente
  • Mémoire de données: Externe par USB (Max 128 GB)
  • Dimensions balance max. L×P×H 372×285×482 mm
  • Poids net env. 7 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires