DOUILLE IMPACT 1/2' TVS HEXAGON 14MM

Réf.: NSHM.14
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NSHM.14
EAN / GTIN 3148517879317
Réf. fabricant NSHM.14
Article hors catalogue L60130 485

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 75
  • L1 [mm]: 25
  • 6-carré [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 120