DOUILLE IMPACT LONGUE 1/2 12 P 10MM

Réf.: NSD.10L
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NSD.10L
EAN / GTIN 3662424013010
Réf. fabricant NSD.10L
Article hors catalogue L60130 11511

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 21.9
  • d1 [mm]: 16.7
  • L [mm]: 82
  • L1 [mm]: 4.6
  • [g]: 121