DOUILLE IMPACT 1/2' LONG FINE 6PT 15MM

Réf.: NSB.15
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NSB.15
EAN / GTIN 3148510456157
Réf. fabricant NSB.15
Article hors catalogue L60130 4231

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées
  • Parois minces pour les domaines d'application étroits et difficiles d'accès
  • Profil hexagonal convexe pour une plus grande solidité

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 15
  • d1 [mm]: 22,0
  • H3 [mm]: 15
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 15
  • 6-carrés [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 220