DOUILLE IMPACT 1/2' 6PT 24MM

Réf.: NS.24A
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NS.24A
EAN / GTIN 3148516548306
Réf. fabricant NS.24A
Article hors catalogue L60130 4209

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 35,0
  • H3 [mm]: 20
  • L [mm]: 45
  • L1 [mm]: 20
  • 6-carrés [mm]: 6
  • BA: BA.25 A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 169