DOUILLE IMPACT 1/2' 6PT 22MM

Réf.: NS.22A
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NS.22A
EAN / GTIN 3148516547927
Réf. fabricant NS.22A
Article hors catalogue L60130 4208

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 32,5
  • H3 [mm]: 16
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16
  • 6-carrés [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 156