DOUILLE IMPACT 1/2' LONG 6PT 18MM

Réf.: NS.18LA
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NS.18LA
EAN / GTIN 3148516554888
Réf. fabricant NS.18LA

Description

Description:

  • Utilisation pour votre sécurité uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 18
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 27,5
  • H3 [mm]: 17
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 17
  • 6-carré [mm]: 6
  • BA: BA.25 A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 283

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop