DOUILLE IMPACT 1/2' LONG 6PT 17MM

Réf.: NS.17LA
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NS.17LA
EAN / GTIN 3148516554536
Réf. fabricant NS.17LA
Article hors catalogue L60130 5085

Description

Description:

  • Utilisation pour votre sécurité uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 26,0
  • H3 [mm]: 17
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 17
  • 6-carrés [mm]: 6
  • BA: BA.25 A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 252