DOUILLE IMPACT 1' 6PT 77MM

Réf.: NM.77A
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NM.77A
EAN / GTIN 3148516588739
Réf. fabricant NM.77A
Article hors catalogue L60130 6376

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 77
  • d [mm]: 86
  • d1 [mm]: 109
  • H3 [mm]: 50
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 50
  • 6-carré [mm]: 6
  • BA: BA.75A
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 3,500