DOUILLE IMPACT 3/4' TVS HEXAGON 17MM

Réf.: NKHM.17
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NKHM.17
EAN / GTIN 3148517880450
Réf. fabricant NKHM.17
Article hors catalogue L60130 3040

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 44
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 20
  • 6-carré [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 600

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop