DOUILLE IMPACT 3/4' 6PT 46MM

Réf.: NK.46A
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NK.46A
EAN / GTIN 3148516554703
Réf. fabricant NK.46A
Article hors catalogue L60130 6240

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 46
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 67
  • H3 [mm]: 32
  • L [mm]: 63
  • L1 [mm]: 32
  • 6-carré [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 1055