Pantalon Orange/Navy Modaflame RIS Orange/Navy M R

Réf.: MV36ONRM
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
Référence article MV36ONRM
EAN / GTIN 5036108277674
Réf. fabricant MV36ONRM

Description

Description:

Conçu pour être associé à la veste MV35, ce pantalon offre une protection optimale dans les environnements multirisques. Le tissu de technologie de pointe protège des risques inhérents liés à la flamme, aux éclaboussures chimiques, à l'arc électrique et aux risques liés à la soudure.

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Poche Cargo facile d'accés
  • Poche mètre
  • Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • Finition résistant aux taches Texpel qui repousse la saleté et les taches
  • Antistatique
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • 9 poches pour plus de rangement
  • Poches genoux permettant deux options de positionnement
  • Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • poche téléphone cachée
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone
Composition de la coque: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone
Description de l'enveloppe: Construit à partir de 61 % de modacrylique, 18 % de viscose, 15 % de polyester, 5 % d'aramide et 1 % de fibre de carbone, Modaflame™ Work HVO utilise une technologie avancée pour offrir une protection dans un environnement multirisque. Résistant aux flammes et antistatique, ce mélange unique de fibres possède des propriétés de gestion de l'humidité très efficaces et une poignée confortable. Certifié dans une large gamme de normes, y compris EN ISO 20471 Orange et RIS 3279, Modaflame HVO tissé offre une polyvalence et une protection exceptionnelle.
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Séchage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages