MOD MOUSSE DOUIL 1/4' 6P IN R.161B 36PC

Réf.: MOD.R161-1U
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
Type de produit Armoires murales suspendues

Numéros d’identification et classifications

Référence article MOD.R161-1U
EAN / GTIN 3662424076008
Réf. fabricant MOD.R161-1U
Article hors catalogue L60130 9004

Description

Description:

  • Points forts du produit: Compatible avec le système de rangement modulaire de FACOM:- Convient aux servantes d'atelier CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ et au coffret MBOX.L. Contient: 1 cliquet réversible haute densité 1/4″: R.161B.
  • 10 douilles 1/4″, 6 pans, dimensions en pouces: R. 3/16' - 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2'.
  • 2 rallonges 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 cardan 1/4″: R.240A.
  • 1 poignée coulissante 1/4″: R.120A.
  • 1 poignée de tournevis 1/4″: R.236A.
  • 1 adaptateur pour clé à douille 1/4″ avec rondelle-ressort standard pour inserts 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 9 inserts - entraînement 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • ED.1T pour vis cruciformes Pozidriv®: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T pour vis à fente: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 pour vis à six pans creux métriques: 1/8' - 5/32' - 3/16' - 7/32'.
  • 9 clés mâles 6 pans courtes, pouces: 82H. 5/64' - 3/32' - 1/8' - 9/64' - 5/32' - 3/16' - 7/32' - 1/4' - 5/16' - 3/8'.
  • Plaque thermoformée L
  • 420 x 188 mm /: PL.L13.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop