Multi onglets MCX

Réf.: MCX
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
Type de produit Serre-joints équerres

Numéros d’identification et classifications

Référence article MCX
EAN / GTIN 4008158032030
Réf. fabricant MCX
Article hors catalogue L80030 354

Description

Description:

  • Système d'onglet pour angles de 22,5°, 30°, 45° et 60°
  • Pression uniforme sur l'onglet
  • L'adaptateur d'angle peut être changé sans outils
  • Accessoire pratique pour les serre-joints à vis BESSEY TG,GZ, GMZ, EHZ, EZS et DUO

Caractéristique(s):

  • Envergure : 100 mm
  • Plage angulaire : 22,5°/30°/45°/60°

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté